Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9
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
- Passkruer bruges ofte, hvor skrueforbindelser forventes at optage sidekræfter, eller hvor placeringen af emnerne i forhold til hinanden skal sikres.
- Aksel med toleranceklasse f9
Bemærk
Diameteren på skulderskaftet afviger fra ISO 7379 for følgende gevinddiametre:
- M5 = skaftdiameter 6 mm
- M10 = skaftdiameter 12 mm
- M20 = skaftdiameter 24 mm
På grund af geometrien kan disse skruer kun belastes i begrænset omfang under den ultimative belastningstest i henhold til ISO 898-1 og er mærket med et 0 foran den faktiske styrkeklasse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!