Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret - 1
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret - 2
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 73-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Bemærk
  • Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721

  • Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se ISO 14581

  • Forsænkninger til skruehoveder i overensstemmelse med ISO 14581 skal overholde ISO 15065