Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med undersænket og hexalobular-hoved sortiment 1140 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14581
Stål, styrkeklasse 8.8, forzinket, blåpassiveret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Øget installationsproduktivitet med hexalobular-kærv
Når elementer forbindes med hexalobular-kærvforbindelser (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med kærve med indvendig sekskant. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!