Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med undersænket og hexalobular-hoved sortiment 1140 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14581
Skrue med undersænket og hexalobular-hoved sortiment 1140 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14581 - 1
Skrue med undersænket og hexalobular-hoved sortiment 1140 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14581 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med undersænket og hexalobular-hoved sortiment 1140 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14581

Stål, styrkeklasse 8.8, forzinket, blåpassiveret
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
Øget installationsproduktivitet med hexalobular-kærv



Når elementer forbindes med hexalobular-kærvforbindelser (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med kærve med indvendig sekskant. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden