Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 178-designs
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
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis kompatibilitet | Nominel størrelse udvidet | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A4-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A4-50