Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A2-80 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A2-80 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A2-80 rustfrit stål, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A2-80 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 22-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.