Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret - 1
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret - 2
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret - 3
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 197-designs
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
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV



ISO 4026 erstatter DIN 913 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.