Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids
ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hårdhedsklasse 21H svarer til en hårdhed på 210 HV
Standardspidsen har en vinkel på 90°, men meget korte længder har en vinkel på 120°.
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
ISO 4027 erstatter DIN 914 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 udeladt | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!