Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029 rustfrit stål A4 21H, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hårdhedsklasse 21H svarer til en hårdhed på 210 HV
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!