Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Metrisk standardgevind
- Trækstyrke 60-80 N/mm²
- Modstandsdygtig over for mineralske olier, benzin og svage alkaliske opløsninger.
- Modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +150 °C
- Vandabsorbering 8-10%
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er nogen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!