Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 5-2, forzinket, blåpassiveret (FZB), til trykbeholderkonstruktion
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sekskantmøtrikker til trykbeholderkonstruktion i overensstemmelse med AD-forskrifterne. Dokumenterne i AD 2000-adfærdskodekset udarbejdes af "arbejdsgruppen for trykbeholdere".
- Opfylder betingelserne i "AD 2000 Code of Practice W 7/1" (tidligere "W 7") med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1 i overensstemmelse med DIN EN 10204 (se VdTÜV datablad 1253/4)
- Som følge af ændring 2 af betegnelsen af styrkeklassen er Thomas-stål (teknik til produktion af stål) udelukket
"VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!