Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion - 1
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion

ISO 4032, stål 5-2, galvaniseret, blå passiveret (A2K)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs
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
  • Opfylder betingelserne i "AD 2000 Code of Practice W 7" og "TRD 106" med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1 i overensstemmelse med DIN EN 10204 (se VdTÜV datablad 1253/4)

  • Som følge af ændring 2 af betegnelsen af styrkeklassen er Thomas-stål (teknik til produktion af stål) udelukket
Bemærk

"VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse



ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.