Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 05, ulegeret
Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 05, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 05, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, lav profil ISO 4035, stål 05, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4035 erstatter DIN 439-2 (med fas | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter for M1.8 fjernet | ISO 4035 gælder kun for standardgevind | Fingevind er flyttet til ISO 8675.