Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Beskyttelse mod tab ved knusning af møtrikhuset

Bemærk

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.