Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV, zink-nikkel, sølv (ZNSH)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV, zink-nikkel, sølv (ZNSH)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sølv-belægning (ZNSH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sølv-overflade (ZNSHL).
Korrosionsbestandig:
- Skiver til ≥ M2 - 360t*
- Skiver til ≥ M4 - 600t*
- Skiver til ≥ M10 - 720t*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!