Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1 varmgalvaniseret stål, 200 HV
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1 varmgalvaniseret stål, 200 HV - 1
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1 varmgalvaniseret stål, 200 HV - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1 varmgalvaniseret stål, 200 HV

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Produktkvalitet A

  • Hårdhedsklasse 200 HV
Bemærk
  • DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og forbliver således gyldige som DIN 9021

  • Bredderne på tværs af diameterflader M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er ændret til DIN 931

  • Produkter med disse diametre er derfor i overensstemmelse med både DIN 931 og DIN EN ISO