Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance h8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Passkruer bruges ofte, hvor skrueforbindelser forventes at optage sidekræfter, eller hvor placeringen af emnerne i forhold til hinanden skal sikres
- Skaft med toleranceklasse h8
Diameteren på skulderskaftet afviger fra ISO 7379 for følgende gevinddiametre:
- M5 = skaftdiameter 6 mm
- M10 = skaftdiameter 12 mm
- M20 = skaftdiameter 24 mm
På grund af geometrien kan disse skruer kun belastes i begrænset omfang under udtrækstest i henhold til ISO 898-1 og er mærket med et 0 foran den faktiske styrkeklasse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!