Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 3506-1
Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind
- M3 har fuldgevind op til og med 20 mm
- M4 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M5 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M6 har fuldgevind op til og med 30 mm
- M8 har fuldgevind op til og med 35 mm
- M10 har fuldgevind op til og med 40 mm
- M12 har fuldgevind op til og med 50 mm
- M16 har fuldgevind op til og med 60 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!