Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!