Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kontramøtrik, lav profil med fingevind ISO 8675, stål 04, zinkbelagt (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO 8675 erstatter DIN 439 med fingevind | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Standardgevind er medtaget i ISO 4035 | ISO 8675 omhandler kun fingevind.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!