Kontramøtrik, lav profil med fingevind ISO 8675, stål 4, forzinket, gulkromateret (A2C)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kontramøtrik, lav profil med fingevind ISO 8675, stål 4, forzinket, gulkromateret (A2C)
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
Bemærk
ISO 8675 erstatter DIN 439 med fingevind | Der er en vis lighed | Styrkeklasse for rustfrit stål ændret fra 50 til 025 og fra 70 til 035 | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14, M22 | Nominel diameter M1.8 fjernet | Standardgevind er medtaget i ISO 4035 | ISO 8675 omhandler kun fingevind.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!