Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem montering
- Fleksible beslag til tilslutning af kabler
Leveres uden lyskilde.
Husk at behandle fronten med syrefri olie eller lignende behandling til rustfrie overflader - det skal gøres 1 til 2 gange årligt.
Opfylder gældende bygningsreglement. Spottene er kun godkendt til montering direkte i isolering med halogenpærer med aluminiumsreflektor. Det vil sige lyskilder, der sender 80 % af varmen fra pæren fremad.
Anvendes til udendørs brug.
Spottet kan monteres direkte i isoleringen. Det monteres med fjeder eller skrue og tilsluttes 230 V nettet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!