Blinklys- og stoplyspære HD Longlife Til brug i tunge erhvervskøretøjer
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blinklys- og stoplyspære HD Longlife Til brug i tunge erhvervskøretøjer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Heavy-Duty Longlife betyder større modstandsdygtighed over for vibrationer med en længere levetid end almindelige 24 V-pærer. Disse pærer er udviklet til at modstå ekstreme vejforhold (vibrationer) og har en længere levetid.
- Længere levetid og dermed mindre hyppig udskiftning af pære
- Slidstærk helix-teknologi modstår ekstreme vejforhold
- Ekstrem holdbarhed sparer penge og forhindrer nedetid
- Kan fås til alle lysfunktioner
Anvendelsesområde
Lette erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!