Indlægssål memory foam
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Indlægssål memory foam
Med stødabsorberende materiale i hæl og forfod, der tilpasser sig foden
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komfortabel brug
- Antistatisk
- Antibakteriel
- Absorberer sved, lugt og fugt
- Åndbar
- Forhindrer dannelse af svamp
Anvendelsesområde
Kan anvendes til sko, sikkerhedssko, -støvletter og –støvler.
Instruktioner
Vaskbar ved 30° C.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!