Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
6 post(er) med 69 versioner fundet
Reparationskit til sko med BOA® Fit System.
Reparationskit til sko
De ortopædiske indlægssåler fås i tre design, hvert design er meget behageligt og er også velegnet til ESD-sko.
Med stødabsorberende materiale i hæl og forfod, der tilpasser sig foden
Dette skohorn er nemt at gribe om og kan bruges uden at man skal bukke sig. Øjet gør det nemt at hænge det op under opbevaring.
Disse holdbare snørebånd er fremstillet af polyester, hvoraf 55 % er fremstillet af genanvendte materialer, og fås i tre længder: sko 90 cm, støvler 120 cm eller 150 cm (afhængigt af skaftets højde)
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.