Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok 7
Modulblok til køretøjsudstyr til puds-, maler-, indvendig finish-, tømrer- og tagdækningsindustrien samt til offentlige virksomheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Højre side bestående af:
- Underkonstruktion, frihøjde 420 mm
- Klaphylde (klaphøjde 105 mm)
- En reol med fem kasser til små dele til tydelig og overskuelig opbevaring af små dele
- En topramme med skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!