Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Infrarødt lasertermometer
Til berøringsfri måling af overfladetemperaturer med integreret laserpointer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk, praktisk og velegnet til brug overalt
Nem måling af temperaturer på få sekunder
Takket være 2-punkts laserstrålen kan målepunktet fokuseres endnu mere præcist
Pålidelig, nøjagtig måling
Meget slank målekonus på 12:1
Jo slankere målekonus er, desto mere nøjagtigt er måleresultatet (f.eks.: over en afstand på 12 cm er målediameteren 1 cm)
Digital indstilling af graden af emission
Variabel mellem 0,1 og 1,0 (fabriksindstilling 0,95)
Kan ændres fra celsius til fahrenheit
Overflødiggør komplicerede konverteringer
Med integreret displaybelysning
Resultaterne vises med en decimal
Justerbar alarm med ekstremt høje eller lave temperaturer
Mellem -50 °C og +650 °C
Infrarødt lasertermometer leveres i et praktisk etui, der kan fastgøres til bæltet.
Repeterbarhed
- -50 °C til +20 °C/-58 °F til +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 til +650 °C/+68 til +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Målingstolerancer
- -50 °C til +20 °C/-58 °F til +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 til +300 °C/+68 til +572 °F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C til +650 °C/+572°F til +1202°F: ±1,5 %
Hvis udløseren holdes nede, viser enheden altid den faktiske temperatur for alle målepunkter. Når den slippes, vises det sidste måleresultat.
Ret måleinstrumentet mod det punkt, der skal måles.
Aktiver udløseren. Laserpunkterne angiver målepunkterne, og måleresultaterne kan aflæses på displayet. Jo mere nøjagtigt der rettes ind efter målepunkterne, jo mere præcise bliver resultaterne.
Efter 5 sek. slår enheden automatisk fra.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!