Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Insektfjerner
Specielt rensemiddel til fjernelse af insektrester på glas, maling, krom og plastoverflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den hurtigtvirkende og effektive formel fjerner selv genstridigt og indtørret insektsnavs hurtigt og nænsomt
- Skånsom mod materialer - angriber ikke overfladen
- Ideel til brug, før du vasker din bil
- Silikonefri
Må ikke påføres varme overflader eller i direkte sollys. Den anbefalede driftstemperatur er 10-25 °C. Beskyt mod frost.
Til rengøring af forrude, ruder, kølergitre, kofangere, forlygter, nummerplader osv., der udsættes for insektrester.
Påfør insektfjerner jævnt på forurenede overflader. Lad produktet virke i ca. fem minutter, fjern genstridigt snavs med en fugtig klud eller svamp, og skyl grundigt med rent vand. Vask om nødvendigt som normalt, eller brug en bilvask. For at forhindre ridser skylles særlig genstridig vejsnavs hurtigt af før rengøring af området.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!