Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Isoleret kabelsko, gaffeltype
Indeholder indvendig konisk forstærkermuffe, til lettere indsætning af kablet og en dobbelt forstærket forbindelse.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Isolering: PVC
- Materiale: kobber
- Galvaniseret lag
- Mærkespænding maks. 600 V
- "Easy Entry"-isætning
- Nem, hurtig og sikker isætning af lederen
- RoHS-kompatibel
Installatøren skal kontrollere det isatte kabel (ved at forsøge at trække det ud, hvis nødvendigt).
Til tynd og meget tynd kobberleder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!