Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SHARK® ISO-isoleringsdyvel
Til fastgørelse af letvægtsarmaturer i trykfaste ETICS isoleringspaneler - ideelt egnet til bæredygtige træfiberisoleringsmaterialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan bruges i alle almindelige kompressionsbestandige isoleringsmaterialer
- Skruer perfekt ind uden forboring i isoleringsmaterialet
- Undgår behovet for kompliceret afstandsmontering ved let fastgørelse
- Til tynde gipslag < 4 mm er forboring ikke nødvendig
- Hurtig og billig montering uden dannelse af termiske broer
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning (PP af høj kvalitet)
- Til bearbejdning med akku bore-/skruemaskine
- Velegnet til forplaceret montering
- Fastgørelse vha. mekanisk spærring
- Til montering anbefaler vi ASSY-D-skruer
- Anvendelsestemperaturområde: -20°C til +100°C
- Til fastgørelse af komponenter sammen med træ, spånplader og metriske bolte (f.eks. ASSY-D)
- Til udendørs anvendelse eller i fugtige rum sammen med en skrue af rustfrit stål (f.eks. Wüpofast A2)
- Til fastgørelse af hustavler, belysning, alarmsystemer osv. i kulde-/airconditionkonstruktioner, isoleringskonstruktion, præfabrikerede huskonstruktioner, facadekonstruktion, elektriske installationer osv.
- Anvendelse i kompressionsbestandige isoleringsmaterialer med eller uden gips
- Kan anvendes i kompressionsbestandige naturisoleringsmaterialer af træfibre
- Forsegles med silikone for at forhindre vandindtrængning
Til anvendelser på isolerede facader med maks. 4 mm gipslag: Skrues direkte ind ved hjælp af en akku boremaskine og det medfølgende sætteværktøj uden forboring. Derefter fastgøres elementet med en passende skrue (anbefales: Assy-D).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!