Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Isoleringsmåtten tilskæres efter dine mål
Isoleringsmåtten tilskæres efter dine mål - 1
Isoleringsmåtten tilskæres efter dine mål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Isoleringsmåtten tilskæres efter dine mål

Til arbejde på strømførende dele i overensstemmelse med EN 61111

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • EPDM-gummimåtte til arbejde på strømførende dele

  • Skridsikker overflade takket være fine ribber

  • Modstandsdygtig over for olie og kemikalier

  • Farvekodning på bagsiden af måtten
Bemærk

Gulvmåtterne kan bestilles i speciallængder - specialordrer kan ikke returneres eller byttes.



Pakkeenhed PE1 = 1 cm


  • Min. længde: 100 cm (PE100)

  • Eksempellængde: 150 cm (PE150)

  • Eksempellængde: 300 cm (PE300)

  • Eksempellængde: 520 cm (PE520)

  • Maks. længde: 1.000 cm (PE1000)


Bemærk: Hver måtte skal bestilles separat.



Modstandsdygtighed over for kemikalier skal testes fra sag til sag.

Anvendelsesområde