Isolationstester, DT5500A
ELMAVælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Isolationstester, DT5500A
ELMA2i1 multimeter og isolationstester med gennemgangstest
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/1000V
Impedans 4000 mOhm
Multimeter: Måler AC/DC spænding samt modstand og gennemgang samt kontinuitet ved 200 mA.
Isolationstester: Har valgfri prøvespænding 125, 250, 500 og 1000 V
Låsbar funktion
Automatisk advarsel ved test på installationer under spænding
Med automatisk afladning af kapacitiv spænding. Automatisk områdevalg, datahold og min./maks. måling.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Multimeter
- Måler AC/DC spænding samt modstand og gennemgang samt kontinuitet ved 200 mA.
Isolationstester
- Har valgfri prøvespænding 125, 250, 500 og 1000 V
- Låsbar funktion
- Automatisk advarsel ved test på installationer under spænding
Med automatisk afladning af kapacitiv spænding. Automatisk områdevalg, datahold og min./maks. måling.
Kan anvendes til måling og fejlfinding på elbil.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!