Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved
Skrue til justering af afstand ifm. træunderkonstruktioner på overflader af træ, sten eller beton
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter










Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Permanent montering af den komponent, der skal forbindes
- Fast forbindelse af to trædele eller trædele på murværk gennem de ringformede fastgørelsesriller i bunden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter
- Justering af spillerum mellem to komponenter ved at dreje skruen tilbage
Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind
- Optimal matchning af borespids og gevindgeometri
- Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i ankre eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer
- Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen
- Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er konstrueret til justering eller forbindelser af træ-murværk
Der skabes en fast forbindelse af to komponenter ved montering med de ringformede fastgørelsesriller på undersiden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter. Den permanente fastgørelse af den komponent, der skal forbindes, og skruens tilbagedrejning gør det muligt at justere afstanden mellem komponenterne.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- JAMO-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!