Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelbinder, KBL D lavet af polyamid med metaltunge, der kan detekteres, blå
Til brug i anvendelser, der indebærer direkte kontakt med fødevarer, kan opdages ved hjælp af detekteringsudstyr som metaldetektorer, røntgenudstyr eller visuelle detekteringssystemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan hurtigt lokaliseres
- Den korrosionsbestandige, antimagnetiske stålspids fremstillet af 316 rustfrit stål i kabelbinderhovedet sikrer stærk og sikker støtte samt hurtig opdagelse med detekteringsudstyr
- Forhindrer forurening forårsaget af kabelbinder/kabelbinderrester under fremstillingen
Hjælper til indførelsen af EU's HACCP-direktiv (Hazard Analysis of Critical Control Points)
Sikker pasform og brugervenlig håndtering
- En lille fordybning indvendigt i kabelbinderen sikrer, at den sidder sikkert på kabelbundtet, selv ved vibrationer, varme og kulde
- Hovedet og binderens afrundede kanter og konturer sikrer en brugervenlig håndtering
Ingen beskadigelse af isolering på f.eks. kabler forårsager af skarpe kanter
- Den glatte udførelse uden tænder eller riller mindsker samtidig antallet af overbelastede områder
- Vær forsigtig med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier
Til anvendelsesområder som f.eks. forarbejdning af føde- og drikkevarer, fremstilling af kæledyrsfoder, medicinalindustrien, kemisk industri, fremstilling af dæk og airbags og andre forureningsfølsomme brancher, hvor der anvendes detekteringsudstyr
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!