Farvede kabelbindere med plastiklås
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Farvede kabelbindere med plastiklås
Farvede kabelbindere i høj kvalitet til nem identifikation og hurtig organisering af kabler m.m. indendørs
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, pålidelig brugslevetid til indendørs brug
- De farvede kabelbindere er en ideel mærkningsmetode til nem organisering og identifikation af forskellige kabler eller ledninger
- Fremstillet af højkvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kendt for sin høje styrke og holdbarhed
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- Fri for silikone og halogen
- Kan monteres med hænderne - uden behov for monteringsværktøj
Anvendelsesområde
Elektrisk installation eller farvekodning af bundtede ledninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!