Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelholder W-KSH 935 plus
I enkelt- eller dobbeltsidet design. Beregnet til alt Würth DIGA® CS-værktøj.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig, økonomisk fastgørelse
- Enkel føring af kabler på vægge, gulve og mellemliggende gulve
- Automatisk låsning for hurtig og enkel genudlægning
- Lille pladsbehov takket være ekstremt fladt design
- Temperaturresistens: -30 °C til +80 °C
- Halogen- og silikonefri
Til forarbejdning med DIGA-søm:
- NG CS-2/3-HFB, varenr. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, varenr. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, varenr. 0864 953 327 - 0864 953 338
- Længden af søm, der skal bruges, afhænger af overfladens stabilitet
Med anvendelsesgodkendelse ETA-18/0957 sammen med søm i henhold til ETA-21/0702 og ETA-21/0703
Egnede overflader: Betonunderlag (standardbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) i overensstemmelse med DIN EN 206, massiv mursten (VZ), massiv kalksten (KSV) og stål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!