Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blyfri fortinningspasta til karrosseri
Blyfri fortinningspasta af høj kvalitet S-Sn97Cu3. Flusmiddeltype i henhold til DIN EN 29454-1.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Smelteområde: 230-250°C
- Overholder de lovmæssige specifikationer i Europa-parlamentets direktiv 2000/53/EF og den tyske lovgivning for brugte køretøjer
- Tinindhold 60-70%, blyfri
Blyfri fortinningspasta af høj kvalitet S-Sn97Cu3. Flusmiddeltype i henhold til DIN EN 29454-1. Velegnet til blødlodning, fortinning og for-fortinning ved reparation af karosseri på personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner
Det område, der skal repareres, skal være rent metal fri for rust og fedt før påføring. Påfør et tyndt lag pasta, og varm med en flamme. Aftør derefter loddepunktet med en ren, fnugfri klud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!