Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kæderørskærer
Velegnet til kobber, messing og tyndvæggede stålrør, plastbelagte rør og lyddæmpere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til højkvalitetsstålrør med op til 2,5 mm vægtykkelse og 60 mm i diameter
Kædeforlængelse til større skærediametre
Sikret med grebsteknologi
Ubesværet anvendelse
Stor vingeskrue
- Nem justering under skæring
- Hurtig justering af arbejdsområdet
Specialstål, forniklet
- Før altid kniven vinkelret på røret
- Udfør ikke aksiale bevægelser, anvend ikke tryk
- Sørg for, at ruller og kæde er tilstrækkeligt smurt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!