Kædespringer med kædestyr
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kædespringer med kædestyr
Med kædestyr til præcis kædepositionering
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
Til afmontering og montering af kæder
Kompatibilitet
- 5- til 12-gears kæder
- 1/2" x 1/8" et-gears kæder
- 1/2" x 3/16" kæder
- Kæder med halve led
- Ikke egnet til nitning af Campagnolo 11- til 13-gears specialkædestifter
Kædestyr
- Når kædestyret flyttes, sikres en præcis, automatisk placering af kæden mod stiften
- Sikrer kompatibilitet med mange forskellige kædetyper
- Kædestyret kan udskiftes (fås som udskiftningssæt)
Tap
- Stiften sidder på et kugleleje for jævn påføring
- Stiften kan udskiftes (fås som udskiftningssæt)
Bemærk
Ikke egnet til nitning af Campagnolo 11- til 13-gears specialkædestifter!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!