Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Easy Clean kemisk rensemiddel
Vandfri rengøring af køretøjers overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Easy Clean er et rengøringsmiddel til vandfri rengøring, der fungerer hurtigt og nemt
- Renser let til medium kontaminering af flader uden at efterlade rester
- Produktet giver langvarig beskyttelse og strålende resultater
- Ingen farlige stoffer (ikke ætsende eller lokalirriterende)
- Silikonefri
Må ikke påføres varme overflader eller i direkte sollys. Den anbefalede driftstemperatur er 10-25 °C. Beskyt mod frost.
Køretøj
Spray Easy Clean kemisk rensemiddel på den beskidte overflade i en afstand på 15 til 30 cm. Tør derefter af med en ren, tør og blød mikrofiberklud med let tryk. For at undgå ridser anbefaler vi kraftigt at bruge Würth-mikrofiberklud art. nr. 5986000195.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!