Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fixanker W-FA/S
Fixanker W-FA/S - 1
Fixanker W-FA/S - 2
Fixanker W-FA/S - 3
Fixanker W-FA/S - 4
Fixanker W-FA/S - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fixanker W-FA/S

Ankerbolt til store belastninger i urevnet beton. Forzinket stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 48-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Metrisk ankerdiameter Ankerlængde (l) Fastgørelsesh... Fastgørelsesh... Antal PE
Pris/PE
5932012095
M12 95 mm 13 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10 stk.
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 stk.
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100 stk.
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 stk.
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 stk.
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100 stk.
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 stk.
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 stk.
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
50 stk.
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 stk.
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 stk.
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 stk.
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 stk.
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25 stk.
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 stk.
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 stk.
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 stk.
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 stk.
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 stk.
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10 stk.
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 stk.
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 stk.
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 stk.
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 stk.
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 stk.
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10 stk.
5932008060
60 mm
100 stk.
5932008085
100 stk.
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
  • Tidsbesparende gennemstiksmontage

  • Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid

  • Momentstyret ekspanderende anker af galvaniseret stål

  • To forankringsdybder – mange forskellige anvendelser
  • ETA-02/0001 til enkeltfastgørelse, mulighed 7, urevnet beton

  • Brandmodstandsevne: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)