Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hængsler i rustfrit stål kan ikke ruste!
Velegnet til udendørs brug.
Til montering af f.eks. op til A = 100 mm kan du bruge ASSY undersænkede skruer med 3 mm i diameter, op til A = 160 mm kan du bruge ASSY undersænkede skruer med 3,5 mm i diameter.
Galvaniserede skabshængsler fremstillet i overensstemmelse med DIN 7957
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!