Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekundlim, Klæbefix 4-i-1
Universel sekundlim specielt designet til porøse materialer og ujævne, ru komponenter samt til metal, plast, gummi og træ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigtørrende
Klæbemassen hærder ekstremt hurtigt
Universel anvendelse
Klæber både glatte og porøse overflader
Ren behandling
Doseringslåget gør det muligt at arbejde rent, uden at udløbsåbningen bliver tilstoppet
Enkel håndtering
Den ergonomiske flaskeform gør den nem at håndtere med én hånd
Opløsningsmiddel- og silikonefri
- Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
- Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.
- På grund af den flydende klæbemasses damptryk kan langsomt hærdende overskydende væske omkring vedhæftningspunktet føre til en hvid aflejring (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan f.eks. fjernes med isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Klæbefix | Klæbefix Plasto | Klæbefix Flex | Klæbefix 4-i-1 | Klæbefix 4-i-1 Børste påføring | Klæbefix GAN | Klæbefix 2-K | ||
Metal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ledning | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfrit stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stift skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Flamingo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malede overflader | Malede overflader | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Træ og træmaterialer | Træ (MDF, spånplade) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sten- og byggematerialer | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflader | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Porebeton, gips, gipsplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natursten (marmor, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Sten | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cement-fiberplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Andre | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spejl | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pap | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Væv | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Læder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Brudstyrke i overensstemmelse med DIN 53288: | ||
Materiale | Testbetingelser | Brudstyrke |
SBR / SBR | - | > 1900 N ∅(rundsnor af elastomer 18 mm) |
SBR / SBR | 10 dage/70 °C: | > 1900 N ∅(rundsnor af elastomer 18 mm) |
EPDM / EPDM | - | > 250 N ∅(rundsnor af elastomer 16 mm) |
EPDM / EPDM | 10 dage / 70 °C | > 220 N ∅(rundsnor af elastomer 16 mm) |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Universel sekundlim specielt designet til porøse, absorberende materialer og til ujævne, ru komponentoverflader samt til metal, plast og gummi. Typiske anvendelser for cyanoakrylat-konstruktionslim er profilgummi til træ- og plastvinduer, skårede kantstrimler, træmodeller, trælegetøj, lædersædebetræk, glas-/metallimning
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!