Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekundlim, Klæbefix 4-i-1
Sekundlim, Klæbefix 4-i-1 - 1
Sekundlim, Klæbefix 4-i-1 - 2
Sekundlim, Klæbefix 4-i-1 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekundlim, Klæbefix 4-i-1

Universel sekundlim specielt designet til porøse materialer og ujævne, ru komponenter samt til metal, plast, gummi og træ

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtigtørrende


Klæbemassen hærder ekstremt hurtigt



Universel anvendelse


Klæber både glatte og porøse overflader



Ren behandling


Doseringslåget gør det muligt at arbejde rent, uden at udløbsåbningen bliver tilstoppet



Enkel håndtering


Den ergonomiske flaskeform gør den nem at håndtere med én hånd



Opløsningsmiddel- og silikonefri

Bemærk
  • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

  • Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.

  • På grund af den flydende klæbemasses damptryk kan langsomt hærdende overskydende væske omkring vedhæftningspunktet føre til en hvid aflejring (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan f.eks. fjernes med isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Anvendelsesområde
KlæbefixKlæbefix
Plasto
Klæbefix
Flex
Klæbefix
4-i-1
Klæbefix
4-i-1
Børste
påføring
Klæbefix
GAN
Klæbefix
2-K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ledning
Rustfrit stål
Kobber
Messing
Stål/jern
Zink
PlastABS
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Stift skum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Flamingo⚫1⚫1
Malede overfladerMalede overflader
Træ og træmaterialerTræ (MDF, spånplade)
Laminerede paneler
(Resopal, Ultrapas)
Dekorative paneler
Kork
Sten- og byggematerialerBeton
Bituminøse overflader
Porebeton, gips, gipsplader
Syntetisk sten (Korian, Varicor)
HPL
Natursten (marmor, granit)⚫1
Sten
Cement-fiberplader
AndreEmalje⚫1
Glas
Glasfiber
Spejl⚫1
Porcelæn, keramik, fliser
Papir
Pap
Væv
Læder
Brudstyrke i overensstemmelse med DIN 53288:
MaterialeTestbetingelserBrudstyrke
SBR / SBR-> 1900 N ∅(rundsnor af elastomer 18 mm)
SBR / SBR10 dage/70 °C:> 1900 N ∅(rundsnor af elastomer 18 mm)
EPDM / EPDM-> 250 N ∅(rundsnor af elastomer 16 mm)
EPDM / EPDM 10 dage / 70 °C> 220 N ∅(rundsnor af elastomer 16 mm)