Møbelglidesko
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materialetykkelse: 3,5 mm
- Anvendelsesområder: Møbler, borde, sofa osv.
- Ikke egnet til tunge belastninger, f.eks. på stole, hvor der kan forekomme kraftig trækspænding.
Bemærk
Må kun anvendes på fedtfri og rene overflader.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Anvendelsesområde
Beregnet til gulve, som f.eks. klinker, natursten, PVC, laminat og parket
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!