Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klemme, metrisk
Klemme, metrisk - 1
Klemme, metrisk - 2
Klemme, metrisk - 3
Klemme, metrisk - 4
Klemme, metrisk - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klemme, metrisk

75° Easy-Entry-isætning for en enkel montering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Langsgående hul til sideværts justering under samlingen med spånskruer eller sømdyvler

  • Særlig sideforstærkning, der giver øget brudstyrke

  • Centermarkering til præcis justering af klemmerne

  • EN16-EN40: Med låsemekanisme

  • EN16-EN40: Til indsættelse i profilskinner med 11 mm spaltebredde

  • Fremstillet i Tyskland
Bemærk
  • EN16–EN40

Til sømdyvler ∅ 5 mm, kan skrues på M6 gevindbolte (f.eks. bæreklemme SCZ)


  • EN50-EN63

Til sømdyvel ∅ 6 mm

ETA-18/0957 sammen med ETA-12/0452