Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fjerner korrosions- og slamaflejringer i kølesystemet
Øget driftssikkerhed som følge af et rent kølesystem.
Neutraliserer kalkrester
Ny kølevæske beskyttes mod forurening fra gamle snavsrester.
Kompatibel med frostsikring
Basisk i pH-området 9-11
Kompatibel med alle materialer, der anvendes til at bygge køleren.
Fjerner aflejringer i kølesystemet, og renser kølesystemet for forurenende stoffer. Fjerner f.eks. olierester i kølesystemet fra beskadiget topstykke/toppakning. Kølerrensemidlet kan også bruges som en forebyggende foranstaltning, hver gang kølevæsken skiftes.
250 ml rækker til 10 liter kølevand. 1000 ml rækker til 40 liter kølevand.
Egner sig ikke til brug under drift af køretøjet.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til afhjælpning af reduceret køleeffekt ved reparation af køleren og vedligeholdelsesarbejde på kølesystemet.
Hæld beholderens indhold i kølevandet. Åbn varmeanlæggets ventiler. Lad motoren køre ved driftstemperatur i ca. 30 minutter. Aflejringer, der er blevet opløst af kølerrensemidlet, skal skylles væk med vand. Skylningen kan foretages uden at afmontere termostaten. Det anbefales, at komponenter, der er blevet påvirket af olieindtrængning, såsom ekspansionsbeholderen og vandslanger, udskiftes. Genopfyld kølesystemet efter rensning, udluft det, og kontroller for lækager.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!