Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kølesystemtester med oppustelig tætningsballon
Universal anvendelse til tryktest på kølersystemer takket være det unikke tætningssystem.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Oppustelig tætningsblære til universal dækning af kølersystemer
Til kølere eller ekspansionsbeholdere og bajonet- og skruedæksler
Universelanvendelser til vandkølede motorer
Til mange forskellige motorkøretøjer
Sikringsringe til test på kørende motorer
Sikkerhedssløjferne går rundt om sikringsringene og forhindrer tætningsblæren i at glide ud. Blå til VW-motorer op til 1998, sort til VW- og Audi-motorer fra 1998 og rød til japanske biler
Indhold:
- 1 trykpumpe
- 1 reservetætningsblære
- 3 sikringsringe
- 1 kuffert i høj kvalitet
- 1 betjeningsvejledning
Der er risiko for beskadigelse af tætningsblæren på ekstremt skarpe kølerstudse. Kontrollér kølerstudsen for skarpe kanter før indføring.
Til test af kølekredsløb, kølere, cylinderhovedtætninger og vandpumper.
1. Indsæt tætningsblæren i køleråbningen, og juster sikkerhedssløjferne til åbningen (hvis monteret) ved hjælp af indstillingshjulet.
2. Ved hjælp af indstillingshjulet justeres tætningsblæren til den tilsvarende dybde på kølerens tap.
3. Pust tætningsblæren op med trykpumpen.
4. Skift ventilen over, og generer det nødvendige testtryk på ca. 1,3 bar i køleren med trykpumpen.
5. Trykket i kølesystemet må ikke falde med mere end 0,2 bar inden for 10 minutter.
6. Efter test af systemet udløses kølerens tryk, ventilen skiftes over, trykket tages af tætningsblæren og fjernes fra åbningen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!