Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 1
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 2
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 3
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 4
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 5
Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Neopren nittemøtrik, rundt fladhoved

Rundt fladhoved

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Aftagelig, elektrisk isolerende nitteforbindelse med vibrations- og støjdæmpende funktion til fastgørelse af metal- og plastforbindelser.



Materiale:


  • Nittelegeme i neopren (EPDM) med messingindsats

  • Hårdhed: 60 Shore


Installation i blind- eller bundhuller



Dobbelt funktion som gevindholder eller fastgørelseselement



Luft- og fugttæt forbindelse



Ideel til forskellige materialer



Mulige installationstemperaturer: -30 °C til +80 °C



Ozonbestandig