Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Knapcelle Litium 3V
Knapcelle Litium 3V - 1
Knapcelle Litium 3V - 2
Knapcelle Litium 3V - 3
Knapcelle Litium 3V - 4
Knapcelle Litium 3V - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Knapcelle Litium 3V

Lavt selvafladningsniveau

  • Nominel spænding: 3 V/DC
  • Batteritype: Lithium

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. IEC-betegnelse for knapbatterier Diameter x højde Diameter Højde Antal PE
Pris/PE
0827082430
CR 2430 (DL 2430) 24,0 x 3,0 mm 24 mm 3 mm
10 stk.
0827081632
CR 1632 (DL 1632) 16,0 x 3,2 mm 16 mm 3,2 mm
10 stk.
0827081616
CR 1616 (DL 1616) 16,0 x 1,6 mm 16 mm 1,6 mm
1 stk.
0827081220
CR 1220 (DL 1220) 12,5 x 2 mm 12,5 mm 2 mm
10 stk.
0827082032
CR 2032 (DL 2032) 20,0 x 3,2 mm 20 mm 3,2 mm
10 stk.
0827081620
CR 1620 (DL 1620) 16,0 x 2 mm 16 mm 2 mm
10 stk.
0827082450
CR 2450 (DL 2450) 24 x 5 mm 24 mm 5 mm
1 stk.
0827082025
CR 2025 (DL 2025) 20,0 x 2,5 mm 20 mm 2,5 mm
10 stk.
0827082016
CR 2016 (DL 2016) 20,0 x 1,6 mm 20 mm 1,6 mm
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
Ikke genopladelig

I henhold til de tyske regler om bortskaffelse af batterier (BattG) må genopladelige batterier og andre batterityper ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes på egnede opsamlingssteder.